FONESTAR - Soporte pared XL para pantalla plana 60-100" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte pared XL para pantalla plana 60-100" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-636N

Ref.Sonepar

351802

EAN

8422521382335

Soportes extraplanos de pared para pantallas planas. Sencillos y de fácil instalación. Características: Soporte extraplano de pared para pantallas planas de 60 a 100 (152 a 254 cm). SOPORTE Distancia a la pared: 3'2 cm Nivel de burbuja color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 100 kg Medidas Placa pared: 100 x 40 cm Anchura ajustable de 20 a 92 cm x 61 cm alto Compatible con VESA 900 x 600 máximo peso 4'6 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR