FONESTAR - Subwoofer alta potencia madera 500W orificio patas suelo - FPRO-SUB25015

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Subwoofer alta potencia madera 500W orificio patas suelo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FPRO-SUB25015

Ref.Sonepar

712380

EAN

8422521234511

FPRO-SUB25015. Altavoces y subwoofer de alta potencia, fabricados en madera con componentes de alta calidad. Gran definición de sonido y respuesta en graves reforzada. Características: Subwoofer en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Orificio superior para tubo de 35mm. Patas para suelo. Potencia: 500W máximo, 250W RMS. Altavoces: 1 woofer 15": bobina 65mm e imán de ferrita 170mm. Respuestas: 40-250Hz (mas/menos 3dB). Impedancia: 8 Ohmios. Sensibilidad: 95dB a 1W/1m. Presión acústica: 123dB a máxima potencia a 1m. Conectores: 2 conectores de altavoz 4 contactos (1+/2+, 1-/2-). Color: Negro. Medidas: 480x450x550mm fondo Peso: 23'5kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR