FONESTAR - Transmisor inalámbrico bidireccional turístico 16 canales

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Transmisor inalámbrico bidireccional turístico 16 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TOUR-2T

Ref.Sonepar

864532

EAN

8422521311281

TOUR-2T. Sistema inalámbrico de guía turístico y transmisión bidireccional punto a multipunto. Características:Transmisor inalámbrico bidireccional. Puede recibir el audio desde cualquier receptor, solo uno a la vez, el cual se oirá también en todos los receptores. Control de la transmisión bidireccional.Tamaño reducido, diseño ligero y resistente. Transmisión a tantos receptores TOUR-2R como se desee en el mismo canal. 16 canales, modulación GFSK mono. Pueden funcionar hasta 4 canales de manera simultánea. Alcance 50m. Retardo de 22ms. Batería interna recargable, hasta 20 horas de funcionamiento. Manejo sencillo e intuitivo. Pantalla LCD, muestra el canal elegido, nivel de batería y volumen. Función apagado automático. Respuesta: 20-5.000Hz. Controles: Interruptor de comunicación bidireccional. Interruptor on/off y mute. Selección de canal y control de volumen. Entradas: Micro/línea con micrófono de solapa incluido, jack 3'5mm. Alimentación: Batería recargable Li-ion, 3'7V 600mAh, micro USB B. Tiempo de recarga 6h. Color: Blanco. Medidas: 40x88x12 mm fondo. Accesorios: Colgador. Opcional: TOURC-12: maletín cargador de 12 receptores. TOURC-35: maletín cargador de 35 receptores. TOURKS: sincronizador de receptores.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR