FONESTAR - Unidad conmutación ZS 10 zonas

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Unidad conmutación ZS 10 zonas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZSC-1110

Ref.Sonepar

199366

EAN

8422521081474

Sistema de zonas para megafonía con control de 10 zonas de Altavoces, ampliable a 300 zonas. Emisión de avisos en una o varias zonas mientras que en otras se mantiene la música ambiente. Entradas: para conexión con la central de alarmas. Conmutación de línea de 100 V: 2. Entradas: de línea 100V procedentes de los amplificadores de música ambiente y avisos (máximo 500 W por zona). Adecuado en instalaciones de megafonía de cualquier tamaño. Características: Unidad de conmutación de 10 zonas para línea de 100 V. Ampliable a 300 zonas de Altavoces con unidades ZSC-1110 adicionales. Adecuado para instalaciones de megafonía de cualquier tamaño. Indicadores luminosos del estado de la matriz de conmutación. Tonos musicales de aviso. Conexión hasta 16 micrófonos con selector de zonas ZS-11. Entradas: 2 micros desbalanceados, jack 6'3mm 600 ? 5 mV 2 líneas desbalanceadas, euroblock 10.000 ? 775 mV 2 activación de alarma por cierre de contactos, euroblock 10 línea 100V para amplificador de avisos, euroblock 10 línea 100V para amplificador de música ambiente, euroblock 1 micro con selector de zonas, RJ45 Salidas 10 zonas de Altavoces, euroblock 2 línea desbalanceada, euroblock 10.000 ? 775 mV 2 alarmas por cierre de contactos, euroblock 1 ampliación de zonas, RJ45 Respuesta Micrófonos: 100-15.000 Hz Líneas: 30-18.000 Hz. Controles: Volumen: micrófonos y tonos musicales de aviso Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Activación de tonos musicales de aviso Selección de zonas 1 a 10 y general Selección de música y avisos alimentación 230 VCA, 40 W Medidas 484 x 88 x 303mm fondo. 2 U rack 19 peso 5'2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR