FONESTAR - UNIDAD CONTROL ZS-2000-EN EN-54

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - UNIDAD CONTROL ZS-2000-EN EN-54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-2000M

Ref.Sonepar

351893

EAN

8422521081306

Unidad de control principal ZS-2000M que realiza las. Funciones: de matriz de audio con 8 zonas de salida, reproductor de mensajes, monitorizado del micrófono de emergencias, control de amplificadores con conmutación automática del amplificador de reserva en caso de fallo y monitorización de las líneas de Altavoces. Totalmente configurable a través de PC. 8 zonas de Altavoces, ampliable a un máximo de 2.000 zonas. Conmutación de línea 100V con 2 modos de funcionamiento: conexión para 1 amplificador de aviso y 1 amplificador por cada una de las fuentes de audio con 4. Entradas: auxiliares máximo, o conexión para 1 amplificador por cada 2 zonas. Conexión directa o a través de Ethernet de los micrófonos ZS-200M. Características: Unidad de control para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. 8 zonas de Altavoces. Ampliable a 2.000 zonas máximo con ZS-2000M. Monitorizado de las 8 líneas de Altavoces (A+B). Monitorizado de los micrófonos ZS-200M. Conmutación de línea 100V con dos modos de funcionamiento: conexión para 1 amplificador por fuente de audio o conexión para 1 amplificador por cada 2 zonas, distribuidos a 8 zonas de salida para Altavoces. Reproductor de mensajes con Capacidad de almacenamiento de 512 MB. Registro y almacenamiento de errores. Certificado con la norma EN 54-16. 8. Entradas: y 8 Salidas por cierre de contactos. alimentación 100-240 VCA, 120 W y 24V CC, 2'5 A

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR