FONTINI - Base enchufe 16A 250V porcelana negro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31209272
Ref.Sonepar
628913
EAN
8435263614374
La Base Enchufe 16A 250V de porcelana en color negro de FONTINI es un producto de alta gama diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este pack incluye una base de enchufe de diseño elegante y acabado en negro, ideal para cualquier tipo de ambiente. La base está fabricada en porcelana, un material resistente y duradero que garantiza una larga vida útil. Con una capacidad de 16A y 250V, esta base de enchufe es perfecta para instalaciones de alto rendimiento. El producto de FONTINI cumple con todas las normativas y estándares de seguridad, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. Su diseño compacto y su fácil instalación hacen de esta base de enchufe una opción práctica y funcional para profesionales.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


