FONTINI - Base enchufe 2P toma tierra lateral 16A 250V carátula plástico marrón / oro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30204632
Ref.Sonepar
260200
EAN
8435450110078
La base de enchufe 2P con toma de tierra lateral de 16A 250V de FONTINI es una solución eficiente y estéticamente agradable para sus necesidades de instalación eléctrica. Con una carátula de plástico en un elegante color marrón/oro, este producto se integra perfectamente en una variedad de entornos de diseño. El pack incluye todo lo necesario para una instalación rápida y segura. La toma de tierra lateral proporciona una mayor seguridad, protegiendo los dispositivos conectados de posibles sobretensiones. La base de enchufe de FONTINI es compatible con una amplia gama de dispositivos, soportando una corriente máxima de 16A y una tensión de 250V. Con su diseño robusto y duradero, este producto está diseñado para resistir el uso diario en entornos residenciales y comerciales.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


