FONTINI - Base enchufe 2P toma tierra lateral 16A 250V carcasa porcelana Cotton (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202852
Ref.Sonepar
573957
EAN
8435450110023
La Base Enchufe 2P de FONTINI con toma de tierra lateral, 16A y 250V es una opción superior para instalaciones eléctricas. Este pack incluye una carcasa de porcelana Cotton que aporta un toque de elegancia y resistencia. Su diseño permite una instalación sencilla y segura, cumpliendo con los estándares de seguridad. La marca FONTINI garantiza la durabilidad y el rendimiento óptimo del producto. Ideal para profesionales de la construcción que buscan una solución eficiente y estéticamente agradable.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI