FONTINI - Base enchufe 2P toma tierra lateral 16A 250V carcasa porcelana Cru (Pack) - 30202882
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202882
Ref.Sonepar
573849
EAN
8435450110054
La Base Enchufe 2P de FONTINI es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Con su toma de tierra lateral, proporciona una conexión segura y estable, ideal para entornos de construcción exigentes. Su capacidad de 16A y 250V asegura un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. La carcasa de porcelana Cru agrega un toque de elegancia sin comprometer la durabilidad. Este producto viene en un pack conveniente para proyectos de gran escala. FONTINI, garantía de excelencia en el sector eléctrico.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI