FONTINI - Base enchufe francés toma tierra 16A 250V porcelana blanco (Pack) - 31208172
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31208172
Ref.Sonepar
880858
EAN
8435263618013
La base de enchufe francés con toma a tierra de 16A 250V de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este producto viene en un pack, lo que facilita su adquisición en grandes cantidades para proyectos de mayor envergadura. La base de enchufe está fabricada en porcelana de alta resistencia, un material que garantiza su durabilidad y resistencia a las condiciones más exigentes. Su diseño, de color blanco, se integra perfectamente en cualquier ambiente, aportando un toque de elegancia y sofisticación. Además, su instalación es sencilla y rápida, lo que permite a los profesionales de la construcción ahorrar tiempo y esfuerzo. En resumen, la base de enchufe francés con toma a tierra de 16A 250V de FONTINI es una opción confiable y estéticamente agradable para cualquier proyecto de instalación eléctrica.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


