FONTINI - Base enchufe toma tierra lateral 16A 250V porcelana blanco (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202172
Ref.Sonepar
99574
EAN
8435263617887
La Base enchufe toma tierra lateral 16A 250V de porcelana blanco (Pack) de FONTINI es una solución de alta gama para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, diseñado para un uso intensivo, cuenta con una capacidad de 16A y una tensión de 250V, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier circunstancia. Su diseño blanco y elegante, realizado en porcelana, se adapta a cualquier ambiente, proporcionando un acabado limpio y sofisticado. Además, la toma de tierra lateral ofrece una mayor seguridad en la instalación. El pack incluye varias unidades de este enchufe, lo que facilita la realización de proyectos de gran envergadura. Con FONTINI, la eficiencia y el estilo van de la mano.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI