FONTINI - Base enchufe toma tierra lateral 16A 250V porcelana negro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202272
Ref.Sonepar
165880
EAN
8435263617894
La Base Enchufe Toma Tierra Lateral 16A 250V de Porcelana Negro (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñada para soportar una tensión de hasta 250V y una corriente de 16A, esta base de enchufe es altamente resistente y duradera. Su diseño de toma de tierra lateral garantiza una seguridad adicional durante su uso. La base está fabricada en porcelana de color negro, lo que le confiere un aspecto elegante y sofisticado, ideal para cualquier tipo de ambiente. La marca FONTINI es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en el diseño de sus productos, y esta base de enchufe no es la excepción. Este producto viene en un pack, lo que facilita su adquisición para proyectos de gran escala.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


