FONTINI - Base enchufe toma tierra lateral 16A 250V Reggia (Pack) - 30202152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202152
Ref.Sonepar
215595
EAN
8435263617870
La Base Enchufe Toma Tierra Lateral 16A 250V Reggia (Pack) de FONTINI es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Con una capacidad de 16A y 250V, esta base de enchufe es ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño incluye una toma de tierra lateral para una mayor seguridad. Este pack de FONTINI, reconocida por su excelencia en el sector de la construcción, asegura una instalación sencilla y eficiente. Su durabilidad y resistencia garantizan un rendimiento óptimo a largo plazo.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI