FONTINI - Base GARBY toma tierra lateral 10-16A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30204172
Ref.Sonepar
59960
EAN
8422398781484
La Base GARBY toma tierra lateral 10-16A 250V porcelana (Pack) de FONTINI es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Diseñada para soportar cargas de hasta 16A a 250V, esta base de porcelana ofrece una conductividad superior y una resistencia excepcional al calor. Su diseño lateral permite una instalación sencilla y eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo en el sitio de construcción. El paquete incluye múltiples unidades, facilitando la implementación en proyectos de gran escala. Con FONTINI, obtienes una combinación inmejorable de funcionalidad y durabilidad.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI