FONTINI - BASE SCHUKO 16A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79212000
Ref.Sonepar
708705
EAN
8435450167287
La Base Schuko 16A 250V de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñada para soportar una tensión de hasta 250V, esta base ofrece una capacidad de corriente de 16A, lo que la hace ideal para aplicaciones de alta demanda. La robustez y fiabilidad de los productos FONTINI se refleja en esta base, garantizando una instalación segura y duradera. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos. No incluye elementos de fijación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI