FONTINI - Base Schuko 16A 250V porcelana blanca - 30202175
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30202175
Ref.Sonepar
485385
EAN
8435450149498
La Base Schuko 16A 250V de porcelana blanca de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Con su capacidad de 16A y 250V, esta base Schuko es perfecta para soportar una amplia gama de dispositivos eléctricos. Su diseño de porcelana blanca aporta un toque de elegancia y resistencia, garantizando una larga vida útil. La marca FONTINI es reconocida en el sector de la construcción por su compromiso con la innovación y la durabilidad de sus productos. Este artículo no es una excepción, ofreciendo un rendimiento excepcional y una instalación sencilla.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI