FONTINI - Base SCHUKO DO empotrar 16A 250V porcelana blanco (Pack) - 34212172
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34212172
Ref.Sonepar
217990
EAN
8435450100482
La Base SCHUKO DO para empotrar de 16A 250V en porcelana blanco (Pack) de la marca FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Esta base de enchufe está diseñada para ser empotrada, lo que proporciona una solución compacta y eficiente para la gestión del espacio. Su capacidad de 16A y 250V garantiza un rendimiento robusto y confiable para una amplia gama de dispositivos y aplicaciones. Hecha de porcelana de alta resistencia, esta base de enchufe ofrece una durabilidad excepcional, resistiendo el desgaste diario con facilidad. Su acabado en blanco le da un aspecto limpio y profesional, lo que la hace adecuada para una variedad de entornos, desde residenciales hasta comerciales. Este producto viene en un pack, lo que permite a los profesionales de la instalación y construcción tener a mano múltiples unidades para grandes proyectos. Con la garantía de la marca FONTINI, esta base de enchufe es una opción confiable para todas sus necesidades de instalación eléctrica.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI