FONTINI - Base schuko DO superficie 16A 250V porcelana negro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33212272
Ref.Sonepar
248227
EAN
8435450100024
La Base Schuko DO de superficie 16A 250V en porcelana negro (Pack) de FONTINI es una solución eficiente y estética para las necesidades de instalación eléctrica. Este producto está diseñado para ser montado en superficie, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. El objeto principal de este producto es servir como base de enchufe, proporcionando un punto de conexión seguro y confiable para los dispositivos eléctricos. La base enchufe de FONTINI se distingue por su diseño y acabados. El color básico de este producto es el negro, que aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio. Además, está fabricado en porcelana, un material resistente y duradero que garantiza una larga vida útil. En resumen, la Base Schuko DO de superficie 16A 250V en porcelana negro (Pack) de FONTINI es una opción ideal para los profesionales de la instalación y la construcción que buscan una solución de alta calidad y de fácil instalación para sus proyectos.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


