FONTINI - Cable 2x1,5mm² 25m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33989052
Ref.Sonepar
928697
EAN
8435450101342
El Cable 2x1,5mm² 25m blanco de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación o construcción. Este producto de FONTINI, reconocida por su excelencia en el sector, cumple con todas las normativas y estándares de seguridad. El cable tiene un diseño en color blanco básico, lo que facilita su integración en cualquier entorno o decoración. Con una longitud de 25 metros y un grosor de 1,5mm², este cable 2x1,5mm² es ideal para instalaciones de media distancia. Su diseño robusto y resistente garantiza una durabilidad y rendimiento excepcionales, incluso en las condiciones más exigentes. Este cable de FONTINI es la elección perfecta para profesionales que buscan rendimiento y fiabilidad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI