FONTINI - Cable 2x1,5mm² 25m porcelana negro / níquel negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33989022
Ref.Sonepar
715705
EAN
8435450101335
El Cable 2x1,5mm² 25m porcelana negro / níquel negro de FONTINI es una solución robusta y confiable para sus necesidades de instalación y construcción. Este cable, con un diámetro de 1,5mm² y una longitud de 25 metros, proporciona una gran flexibilidad y resistencia, facilitando su manejo e instalación en cualquier tipo de proyecto. Su acabado en porcelana y níquel negro no solo le otorga una estética sofisticada, sino que también mejora su resistencia a la corrosión y al desgaste, garantizando su durabilidad a largo plazo. El color básico negro del cable de FONTINI se integra fácilmente en cualquier entorno, proporcionando una apariencia limpia y profesional. Ideal para profesionales que buscan un producto de alto rendimiento y durabilidad, este cable de FONTINI cumple con los más altos estándares de la industria.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI


