FONTINI - CONMUTADOR 10A 250V BRONCE VIEJO - 79308700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79308700
Ref.Sonepar
708706
EAN
8435450167379
El Conmutador 10A 250V de FONTINI es una solución robusta y confiable para sus necesidades de instalación eléctrica. Este dispositivo de bronce viejo, con su diseño de alta resistencia, garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante. Con una capacidad de 10A y una tensión de 250V, este conmutador es ideal para aplicaciones de alta demanda. La marca FONTINI es reconocida en la industria de la construcción por su compromiso con la innovación y la durabilidad, y este conmutador no es la excepción. Su diseño compacto facilita la instalación, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI