FONTINI - Conmutador 10A 250V cromo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79308200
Ref.Sonepar
865033
EAN
8435450167355
El Conmutador 10A 250V cromo de FONTINI es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Su diseño en cromo proporciona una estética elegante y moderna, ideal para cualquier ambiente. Con una capacidad de 10A y 250V, este conmutador garantiza un rendimiento óptimo y seguro. Su instalación es sencilla, gracias a su diseño intuitivo y a las claras instrucciones proporcionadas por FONTINI. Este conmutador es resistente y duradero, lo que lo convierte en una inversión inteligente para cualquier proyecto de construcción o renovación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI