FONTINI - CONMUTADOR 10A 250V DORADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79308600
Ref.Sonepar
796872
EAN
8435450167362
El conmutador 10A 250V dorado de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Su diseño robusto y elegante garantiza una integración perfecta en cualquier ambiente. Con una capacidad de 10A y 250V, este conmutador es ideal para manejar una amplia gama de dispositivos eléctricos. Su acabado dorado añade un toque de sofisticación, mientras que su construcción sólida asegura una larga vida útil. FONTINI, reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia, ofrece este conmutador como parte de su amplia gama de productos de alta gama.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI