FONTINI - Conmutador DIMBLER 10A 250V porcelana dorado (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60308632
Ref.Sonepar
154721
EAN
8435263618228
El Conmutador DIMBLER 10A 250V de porcelana dorada, fabricado por FONTINI, es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este conmutador, que se presenta en un práctico pack, es ideal para instalaciones de alto rendimiento, ya que soporta hasta 10A y 250V. El acabado dorado de la porcelana le confiere un aspecto elegante y sofisticado, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de construcción y renovación que buscan combinar funcionalidad y estética. La marca FONTINI es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la excelencia en la fabricación, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento fiable de este conmutador.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI