FONTINI - Conmutador doble manecilla 10A 250V patiné / marrón (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65302572
Ref.Sonepar
130656
EAN
8435263610925
El Conmutador Doble Manecilla 10A 250V patiné/marrón (Pack) de FONTINI es una solución robusta y estilizada para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de alta capacidad, con una corriente nominal de 10A y una tensión nominal de 250V, garantiza un rendimiento eficiente y seguro. Su diseño cuenta con un acabado patiné/marrón, que aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio. La manecilla doble permite un control preciso y fácil de usar. Cada pack incluye múltiples unidades, lo que facilita la implementación en proyectos de gran escala. Con FONTINI, se asegura un producto de alto rendimiento y estética atractiva.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI