FONTINI - Conmutador VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35308172
Ref.Sonepar
59998
EAN
8422398788568
El Conmutador VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Su diseño robusto y elegante, fabricado en porcelana de alta resistencia, garantiza una durabilidad excepcional. Con una capacidad de 10A y 250V, este conmutador es ideal para manejar una variedad de cargas eléctricas. Su instalación es sencilla y rápida, gracias a su diseño intuitivo y a las claras instrucciones proporcionadas por FONTINI. Este pack es una opción excelente para profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en sus proyectos.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI