FONTINI - Cruzamiento DIMBLER 10A 250V porcelana patiné (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60304652
Ref.Sonepar
222800
EAN
8435263618129
El Cruzamiento DIMBLER 10A 250V de porcelana patiné de FONTINI es un componente esencial para instalaciones eléctricas. Este pack incluye un interruptor de cruce de alta capacidad, diseñado para soportar hasta 10 amperios y 250 voltios. Fabricado con porcelana patiné, este producto de FONTINI garantiza una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión. Su diseño compacto permite una instalación fácil y rápida, ideal para profesionales de la construcción. Este cruzamiento DIMBLER es una opción confiable para proyectos de renovación o construcción nueva.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI