FONTINI - Cruzamiento porcelana latón 10A 250V níquel (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60304562
Ref.Sonepar
130670
EAN
8435263610567
El cruzamiento de porcelana y latón de 10A 250V níquel de FONTINI es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto, presentado en un práctico pack, combina la robustez del latón con la resistencia de la porcelana. Su acabado en níquel le otorga una apariencia elegante y moderna. Con una capacidad de 10A y 250V, este cruzamiento garantiza un rendimiento óptimo en cualquier instalación eléctrica. La marca FONTINI, reconocida en el sector, asegura la fiabilidad y durabilidad del producto.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI