FONTINI - Cruzamiento VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35304172
Ref.Sonepar
59996
EAN
8422398788599
El Cruzamiento VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack) de FONTINI es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Su diseño en porcelana garantiza una durabilidad excepcional y resistencia a altas temperaturas. Con una capacidad de 10A y 250V, este producto es ideal para aplicaciones de alto rendimiento. Su fácil instalación y mantenimiento lo convierten en una opción preferida para profesionales de la construcción. El paquete incluye múltiples unidades, lo que facilita la implementación en proyectos de gran escala. Este producto de FONTINI combina funcionalidad y estética, siendo una elección excelente para aquellos que buscan eficiencia y elegancia en sus instalaciones.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI