FONTINI - Cruzamiento VENEZIA 10A 250V Retro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35304232
Ref.Sonepar
969061
EAN
8422398798932
El Cruzamiento VENEZIA 10A 250V Retro (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñado para soportar hasta 10 amperios y 250 voltios, este cruzamiento es ideal para sistemas de baja tensión. Su diseño retro añade un toque de elegancia a cualquier espacio, mientras que su robusta construcción garantiza una durabilidad excepcional. Este pack de FONTINI incluye todo lo necesario para una instalación rápida y eficiente. Su compatibilidad con otros productos FONTINI permite una integración sin problemas en sistemas existentes.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI