FONTINI - Curva 90° para tubo diámetro 16mm GARBY metálico envejecido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30416222
Ref.Sonepar
258162
EAN
8435263612462
La Curva 90° para tubo de 16mm GARBY de FONTINI es un componente esencial para la instalación de sistemas de cableado. Fabricada con un acabado metálico envejecido, esta pieza ofrece una estética industrial y robusta. Su diseño permite una fácil instalación, garantizando un ajuste seguro y preciso para tubos de 16mm. La durabilidad y resistencia de este producto FONTINI aseguran un rendimiento óptimo y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones fiables y estéticamente agradables.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI