FONTINI - Curva 90° para tubo diámetro 20mm GARBY metálico envejecido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30420222
Ref.Sonepar
246342
EAN
8435263612479
La Curva 90° para tubo de 20mm GARBY de FONTINI es un componente esencial para instalaciones eléctricas. Fabricada en metal envejecido, esta pieza robusta asegura una conexión segura y duradera. Su diseño permite un giro de 90 grados, facilitando la instalación en espacios reducidos o con ángulos complicados. Con un diámetro de 20mm, es compatible con una amplia gama de tubos. FONTINI garantiza la resistencia y durabilidad de este producto, ideal para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI