FONTINI - Curva 90° para tubo diámetro 25mm GARBY metálico envejecido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30425222
Ref.Sonepar
276520
EAN
8435263612486
El producto es una Curva 90° para tubo de 25mm de la marca FONTINI, perteneciente a la línea GARBY. Esta pieza es de metal envejecido, proporcionando una estética vintage y robusta. Su diseño permite realizar giros de 90 grados en la instalación de tuberías, optimizando el trazado de las mismas. Su diámetro de 25mm la hace compatible con tubos estándar de la industria. La construcción metálica garantiza una larga vida útil y resistencia a la corrosión. Ideal para proyectos de construcción y renovación que requieran un toque de estilo clásico.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI