FONTINI - DOBLE CONMUTADOR 10A 250V BRONCE VIEJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79302700
Ref.Sonepar
808092
EAN
8435450167317
El doble conmutador 10A 250V de bronce viejo de FONTINI es una opción superior para instalaciones eléctricas. Su diseño robusto y su acabado en bronce viejo lo hacen ideal para proyectos que buscan un toque vintage. Con una capacidad de 10A y 250V, este conmutador doble garantiza un rendimiento eficiente y seguro. Su instalación es sencilla y directa, lo que facilita su incorporación en cualquier proyecto de construcción. FONTINI, una marca reconocida en el sector, asegura la durabilidad y el rendimiento de este conmutador.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI