FONTINI - Doble conmutador 10A 250V cromo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79302200
Ref.Sonepar
865034
EAN
8435450167294
El doble conmutador FONTINI 10A 250V cromo es un dispositivo de alta eficiencia para sistemas eléctricos. Su diseño robusto y elegante en cromo lo hace ideal para cualquier tipo de ambiente. Con una capacidad de 10A y 250V, garantiza un rendimiento óptimo y seguro. La instalación es sencilla y rápida, gracias a su sistema de montaje intuitivo. Este conmutador de FONTINI es altamente resistente a fluctuaciones de voltaje, asegurando una larga vida útil.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI