FONTINI - Doble conmutador VENEZIA 10A 250V madera blanco (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35302162
Ref.Sonepar
59970
EAN
8422398783877
El Doble Conmutador VENEZIA 10A 250V en madera blanco de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este conmutador de alta capacidad, diseñado para manejar hasta 10 amperios a 250 voltios, es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Su diseño elegante y minimalista, con un acabado en madera blanca, se adapta a cualquier estilo de decoración, proporcionando una estética limpia y moderna. La marca FONTINI, reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en ingeniería, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este conmutador. Este producto viene en un conveniente pack, facilitando la gestión de inventario para los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI