FONTINI - Doble conmutador VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35302172
Ref.Sonepar
59919
EAN
8422398788681
El Doble Conmutador VENEZIA 10A 250V de porcelana (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Su diseño robusto y elegante, fabricado en porcelana de alta resistencia, garantiza una durabilidad excepcional. Con una capacidad de 10A y 250V, este conmutador es ideal para manejar una amplia gama de aplicaciones eléctricas. Este pack de FONTINI proporciona una solución práctica y eficiente para los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI