FONTINI - Doble interruptor 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35300172
Ref.Sonepar
302505
EAN
8422398788650
El Doble Interruptor 10A 250V de Porcelana (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este interruptor, diseñado para una carga máxima de 10A a 250V, es ideal para controlar dos circuitos independientes. Su cuerpo de porcelana le otorga una resistencia superior y una estética elegante. Su instalación es sencilla, gracias a su diseño intuitivo y a los materiales de fijación incluidos en el pack. Con FONTINI, garantizas una instalación segura y duradera.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI