FONTINI - Doble interruptor VENEZIA 10A 250V madera blanco (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35300162
Ref.Sonepar
59969
EAN
8422398783815
El Doble Interruptor VENEZIA 10A 250V de FONTINI es una solución de alta eficiencia para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Este interruptor, presentado en un pack, es de fácil instalación y ofrece un diseño elegante con acabados en madera blanca, que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su capacidad de 10A y 250V garantiza un rendimiento óptimo y seguro. El interruptor VENEZIA de FONTINI ha sido diseñado para soportar una alta demanda de uso, siendo resistente y duradero. Su diseño compacto y discreto lo hace ideal para cualquier tipo de instalación, ya sea visible o empotrada. La marca FONTINI, reconocida en el sector de la construcción e instalación, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor. El Doble Interruptor VENEZIA 10A 250V madera blanco, es sin duda, una opción eficiente y estéticamente atractiva para cualquier proyecto de instalación eléctrica.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI