FONTINI - Doble interruptor VENEZIA 10A 250V oro / blanco (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35300302
Ref.Sonepar
221074
EAN
8422398783785
El Doble Interruptor VENEZIA 10A 250V oro / blanco (Pack) de la marca FONTINI es una solución óptima para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para controlar el flujo de electricidad en circuitos eléctricos, posee una capacidad de 10A y una tensión de 250V, lo que garantiza un rendimiento eficiente y seguro. Su diseño combina un elegante color dorado con un tono blanco puro, proporcionando un acabado estético que se adapta a cualquier decoración. El pack incluye varios interruptores, lo que facilita la instalación en múltiples ubicaciones. La marca FONTINI, reconocida en el sector, asegura la durabilidad y resistencia de este producto.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI