FONTINI - Doble pulsador GARBY 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30343172
Ref.Sonepar
180756
EAN
8422398799526
El Doble Pulsador GARBY 10A 250V de porcelana (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este pulsador de alta capacidad, con una resistencia de 10A y una tensión de 250V, garantiza una operación segura y eficiente. Fabricado con porcelana de alta resistencia, este producto de FONTINI es duradero y resistente a las condiciones más exigentes. El pack incluye múltiples unidades, lo que facilita la instalación en grandes proyectos. Su diseño elegante y atemporal se adapta a cualquier estilo de decoración.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI