FONTINI - Doble toma RJ45 categoría 6 blanco nieve (Pack)

Font Design Group Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35707052

Ref.Sonepar

283331

EAN

8435263614633

El producto que presentamos es un Doble toma RJ45 categoría 6 blanco nieve (Pack) de la reconocida marca FONTINI. Este es un componente esencial para la instalación de redes de comunicación en cualquier tipo de construcción. Su diseño compacto y color básico blanco, lo hacen ideal para integrarse de manera discreta en cualquier ambiente. La toma RJ45 de FONTINI es de categoría 6, lo que garantiza una transmisión de datos de alta velocidad, siendo compatible con aplicaciones de hasta 250 MHz. Esto la hace perfecta para redes Gigabit Ethernet y más allá, incluyendo aplicaciones de voz, video y datos. Su instalación es sencilla y rápida, gracias a su diseño de montaje en superficie. Además, su robusta construcción asegura una larga vida útil y un rendimiento confiable. Este pack de tomas RJ45 de FONTINI es una solución práctica y eficiente para cualquier proyecto de instalación de redes.

Un producto de FONTINI

Descubra la serie FONTINI