FONTINI - Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V oro / blanco (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35306302
Ref.Sonepar
99557
EAN
8422398783549
El Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V oro / blanco (Pack) de la marca FONTINI es una opción superior para profesionales de la instalación y construcción que buscan un equilibrio entre funcionalidad y estética. Este interruptor, con un diseño elegante en blanco y dorado, se integra a la perfección en cualquier ambiente, aportando un toque de sofisticación. Su capacidad de 10A y 250V garantiza un rendimiento óptimo en todas las instalaciones eléctricas. Además, su mecanismo de un polo permite un control sencillo y eficaz de la iluminación. El pack incluye varios interruptores, lo que facilita la instalación en proyectos de gran envergadura. Con FONTINI, la seguridad y el estilo van de la mano.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI