FONTINI - Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35306172
Ref.Sonepar
59997
EAN
8422398788537
El Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V porcelana (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este interruptor unipolar, con una capacidad de 10A y 250V, es ideal para controlar la iluminación en una variedad de entornos. Su construcción de porcelana le otorga una resistencia y durabilidad excepcionales, asegurando una larga vida útil. El pack incluye múltiples unidades, facilitando la implementación en proyectos de gran escala. Con FONTINI, obtendrás un rendimiento confiable y consistente.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI