FONTINI - Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V Retro (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35306232
Ref.Sonepar
147340
EAN
8422398798949
El Interruptor VENEZIA 1P 10A 250V Retro (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Su diseño retro se integra perfectamente en ambientes clásicos, aportando un toque de elegancia. Este interruptor unipolar, con una capacidad de 10A y 250V, garantiza un rendimiento óptimo y seguro. Su instalación es sencilla y rápida, ideal para profesionales que buscan eficiencia en su trabajo. Este pack de FONTINI es una opción confiable para todas sus necesidades de conmutación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI