FONTINI - Mecanismo doble pulsador rotativo 10A 250V porcelana blanco / cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34344131
Ref.Sonepar
572735
EAN
8435450115080
El mecanismo doble pulsador rotativo 10A 250V de la marca FONTINI es una pieza esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este dispositivo de porcelana blanca y cobre, diseñado para soportar una tensión de hasta 250V y una corriente de 10A, es ideal para sistemas eléctricos de alta demanda. Su diseño rotativo proporciona una operación suave y precisa, permitiendo un control eficiente de la energía. Además, su acabado en blanco y cobre le da un toque de elegancia y sofisticación a cualquier ambiente. Con FONTINI, obtienes no solo funcionalidad, sino también estilo y durabilidad.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI