FONTINI - Mecanismo persiana 10A 250V sin manecilla porcelana blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30342171
Ref.Sonepar
305835
EAN
8435450110894
El mecanismo de persiana FONTINI 10A 250V es una solución eficiente y estéticamente atractiva para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado sin manecilla, se caracteriza por su acabado en porcelana blanca, que aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio. Su capacidad de 10A y 250V garantiza un rendimiento óptimo y seguro en todas las instalaciones. La marca FONTINI, reconocida en el sector, es sinónimo de fiabilidad y durabilidad, asegurando un producto de alta resistencia y larga vida útil. Este mecanismo de persiana se integra perfectamente en cualquier diseño de interior, proporcionando funcionalidad sin comprometer el estilo.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI