FONTINI - Mecanismo persiana VENEZIA 10A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35342172
Ref.Sonepar
793533
EAN
8422398788711
El Mecanismo Persiana VENEZIA 10A 250V de porcelana (Pack) de FONTINI es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este mecanismo, con una capacidad de 10A y 250V, garantiza una operación eficiente y segura. Su diseño de porcelana aporta una estética elegante y duradera, ideal para cualquier tipo de ambiente. Este pack de FONTINI, reconocida por su innovación y fiabilidad, proporciona todo lo necesario para una instalación rápida y sin complicaciones.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI