FONTINI - Pulsador 10A 250V porcelana latón níquel (Pack) - 60310562
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60310562
Ref.Sonepar
225129
EAN
8435263610741
El Pulsador 10A 250V de porcelana y latón níquel de FONTINI es una opción robusta y fiable para instalaciones eléctricas. Este pack incluye componentes de alta resistencia, diseñados para soportar hasta 250V y 10A. Fabricado con porcelana y latón níquel, garantiza una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión. Su diseño elegante y atemporal se adapta a cualquier ambiente, proporcionando un toque de distinción. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones duraderas y estéticamente atractivas.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI