FONTINI - Pulsador botón 10A 250V 24V DC metal / porcelana dorado / blanco sin paso - 60310592
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60310592
Ref.Sonepar
601425
EAN
8435450116735
El Pulsador botón 10A 250V 24V DC de la marca FONTINI es una solución de alta especificación para profesionales de la instalación y construcción. Este pulsador, fabricado en metal y porcelana, presenta un acabado dorado y blanco que aporta un toque de elegancia a cualquier entorno. Su diseño sin paso garantiza una instalación sencilla y rápida, optimizando el tiempo de trabajo. Con una capacidad de 10A y una tensión de 250V en AC y 24V en DC, este pulsador ofrece un rendimiento excepcional en cualquier situación. Su robustez y resistencia son garantía de durabilidad, haciendo de este producto de FONTINI una opción confiable para cualquier proyecto. Este pulsador no sólo cumple con las expectativas técnicas, sino que también aporta un valor estético, gracias a su diseño y acabados en blanco y dorado.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI